

CHF 173.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNOS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 51 mm |
Breite | 78 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Offen, Einstellbar, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |