INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS20-PP-AS

  • ERIKS:12633207
  • Hersteller:004313275-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNOS..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja