INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS16-PP-AS

  • ERIKS:12633206
  • Hersteller:004313267-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNOS..PP-AS
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
35 mm
Breite
53 mm
Länge
37 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja