INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS50-PP-AS

  • ERIKS:12633198
  • Hersteller:010192123-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSCS..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
115 mm
Breite
127 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja