CHF 252.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSCS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 82 mm |
Breite | 86 mm |
Länge | 68 mm |
Ausführung | Offen, Einstellbar, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |