INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS20-PP-AS

  • ERIKS:11726507
  • Hersteller:010189777-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSCS..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
60 mm
Breite
60 mm
Länge
47 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja