CHF 252.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTFS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 50 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 96 mm |
Ausführung | Geschlossen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |