CHF 223.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTFS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 40 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 78 mm |
Ausführung | Geschlossen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |