INA

INA Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung KFB50-B-PP-AS

  • ERIKS:12633184
  • Hersteller:070061157-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KFB..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
130 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja