INA

INA Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung KFB30-B-PP-AS

  • ERIKS:12633182
  • Hersteller:070061084-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KFB..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
80 mm
Breite
80 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja