Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung KFB20-B-PP-AS

  • ERIKS:11726430
  • Hersteller:070060797-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KFB..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
60 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja