INA

INA Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung KFB16-B-PP-AS

  • ERIKS:12633181
  • Hersteller:070060770-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KFB..PP-AS
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
50 mm
Breite
50 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja