Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNG50-PP-AS

  • ERIKS:12633201
  • Hersteller:004246063-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja