Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNG40-PP-AS

  • ERIKS:11726510
  • Hersteller:004246055-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja