Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNG30-PP-AS

  • ERIKS:12350994
  • Hersteller:004246047-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
87 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja