Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNG25-PP-AS

  • ERIKS:11726509
  • Hersteller:004246039-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
78 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja