INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNG20-PP-AS

  • ERIKS:11726508
  • Hersteller:004246020-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja