CHF 122.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNG..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 53 mm |
Länge | 37 mm |
Ausführung | Geschlossen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |