CHF 120.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNG..PP-AS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 35 mm |
Breite | 43 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Geschlossen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |