CHF 173.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGHK..B-PP-AS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 92 mm |
Breite | 103 mm |
Länge | 70.2 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |