INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHK40-B-PP-AS

  • ERIKS:23213332
  • Hersteller:007271514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
73.5 mm
Breite
87 mm
Länge
60.2 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja