INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHK30-B-PP-AS

  • ERIKS:23213331
  • Hersteller:007271506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
67 mm
Länge
50.2 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja