CHF 136.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGHK..B-PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 52.5 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 40.2 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |