CHF 115.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGHK..B-PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 36.5 mm |
Breite | 43 mm |
Länge | 30.2 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |