INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHK12-B-PP-AS

  • ERIKS:23213327
  • Hersteller:007271450-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
33 mm
Breite
40 mm
Länge
28.2 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja