INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHK06-B-PP-AS

  • ERIKS:11726462
  • Hersteller:007271425-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
6 mm
Höhe
27 mm
Breite
32 mm
Länge
22.2 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja