INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHA40-PP

  • ERIKS:11726460
  • Hersteller:000668770-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHA..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
84 mm
Breite
78 mm
Länge
71 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja