INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHA30-PP

  • ERIKS:11726459
  • Hersteller:000668630-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHA..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
67.5 mm
Breite
65 mm
Länge
59 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja