INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHA25-PP

  • ERIKS:11726458
  • Hersteller:000668460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHA..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
57.5 mm
Breite
55 mm
Länge
49 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja