INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHA20-PP

  • ERIKS:11726457
  • Hersteller:000668320-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGHA..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
48.5 mm
Breite
47 mm
Länge
39 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja