CHF 308.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBA..PP-AS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 98 mm |
Breite | 130 mm |
Länge | 100 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |