INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA30-PP-AS

  • ERIKS:23213305
  • Hersteller:KGBA30-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
67 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja