CHF 169.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBA..PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 60 mm |
Breite | 74 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |