CHF 121.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBA..PP-AS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 47.5 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 45 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |