INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGB50-PP-AS

  • ERIKS:11726435
  • Hersteller:001566288-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGB-PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
98 mm
Breite
135 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja