CHF 111.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGB-PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 57.5 mm |
Breite | 80 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |