CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGB-PP-AS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 47.5 mm |
Breite | 70 mm |
Länge | 45 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |