INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGB16-PP-AS

  • ERIKS:23213318
  • Hersteller:0015661720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGB-PP-AS
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
37.5 mm
Breite
56 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja