CHF 81.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGB-PP-AS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 35.8 mm |
Breite | 52 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |