INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung KGSNS50-PP-AS

  • ERIKS:11726532
  • Hersteller:004254686-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
108 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja