CHF 285.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNS..-PP-AS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 90 mm |
Breite | 108 mm |
Länge | 80 mm |
Ausführung | Geschlossen, einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |