INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung KGSNS30-PP-AS

  • ERIKS:11726531
  • Hersteller:004254660-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
87 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja