INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung KGSNS25-PP-AS

  • ERIKS:11726530
  • Hersteller:004254651-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
78 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja