INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung KGSNS20-PP-AS

  • ERIKS:11726529
  • Hersteller:004254643-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja