

CHF 146.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNS..-PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 53 mm |
Länge | 37 mm |
Ausführung | Geschlossen, einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |