INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung KGSNS12-PP-AS

  • ERIKS:12633208
  • Hersteller:004254627-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
43 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja