CHF 206.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 83.5 mm |
Breite | 108 mm |
Länge | 100 mm |
Ausführung | Einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |