INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBS20-PP-AS

  • ERIKS:11726452
  • Hersteller:001566466-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBS..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
47.5 mm
Breite
70 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja