

CHF 100.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 35.8 mm |
Breite | 52 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |