CHF 335.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBAS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 98 mm |
Breite | 130 mm |
Länge | 100 mm |
Ausführung | Einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |